曜日別特売
MCH8 <MCH> 防錆 コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工 24529207

MCH8 <MCH> 防錆 コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工 24529207
MCH8 <MCH> 防錆 コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工 24529207
MCH8 <MCH> 防錆 コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工 24529207

<MCH> 防錆 コンパクト リニアアルミハウジング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)8(0-0.009)
内容量1個注文コード24529207品番MCH8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
寸法H(mm)26寸法L(mm)30寸法S1(mm)M5寸法S2(mm)M4寸法S3(mm)M3寸法T(mm)10(±0.02)寸法W(mm)20寸法d(mm)8(0-0.009)寸法h(mm)16(±0.02)寸法l1(mm)20寸法l2(mm)10寸法t(mm)5質量(kg)0.04基本定格荷重C(N)258基本定格荷重Co(N)220RoHS指令(10物質対応)対応玉列数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする