オザック精工
<MCH> 防錆 コンパクト リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法d(mm)
30(0-0.010)
6(0-0.009)
8(0-0.009)
10(0-0.009)
12(0-0.009)
13(0-0.009)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24529277
品番
MCH30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
67
寸法L(mm)
80
寸法S1(mm)
M8
寸法S2(mm)
M8
寸法S3(mm)
M6
寸法T(mm)
29(±0.02)
寸法W(mm)
58
寸法d(mm)
30(0-0.010)
寸法h(mm)
38(±0.02)
寸法l1(mm)
52
寸法l2(mm)
32
寸法t(mm)
9
質量(kg)
0.75
基本定格荷重C(N)
3245
基本定格荷重Co(N)
2510
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
6