オザック精工
<LH> リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法d(mm)
12(0-0.009)
10(0-0.009)
12(0-0.009)
13(0-0.009)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
50(0-0.012)
60(0-0.015)
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24529898
品番
LH12B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法H(mm)
29
寸法H0(mm)
10
寸法H1(mm)
24
寸法L(mm)
36
寸法S1(mm)
M5
寸法S2(mm)
M4
寸法T(mm)
21(±0.02)
寸法W(mm)
42
寸法d(mm)
12(0-0.009)
寸法h(mm)
15(±0.02)
寸法l(mm)
26
寸法t(mm)
8
寸法t0(mm)
5.75
寸法w(mm)
30.5
質量(kg)
0.11
基本定格荷重C(N)
549
基本定格荷重Co(N)
430
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
4