オザック精工
<LH> リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法d(mm)
25(0-0.010)
10(0-0.009)
12(0-0.009)
13(0-0.009)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
50(0-0.012)
60(0-0.015)
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24529934
品番
LH25B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
寸法H(mm)
51
寸法H0(mm)
18
寸法H1(mm)
42.5
寸法L(mm)
67
寸法S1(mm)
M8
寸法S2(mm)
M6
寸法T(mm)
38(±0.02)
寸法W(mm)
76
寸法d(mm)
25(0-0.010)
寸法h(mm)
26(±0.02)
寸法l(mm)
50
寸法t(mm)
12
寸法t0(mm)
11
寸法w(mm)
54
質量(kg)
0.65
基本定格荷重C(N)
2164
基本定格荷重Co(N)
1790
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
6