オザック精工
<UMLH> ウルトラ 防錆 リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
寸法d(mm)
10(0-0.009)
寸法L(mm)
38
注文コード
24530388
品番
UMLH10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法L
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
29
寸法H0(mm)
10
寸法H1(mm)
24
寸法L(mm)
38
寸法S1(mm)
M5
寸法S2(mm)
M4
寸法T(mm)
21.5(±0.02)
寸法W(mm)
43
寸法d(mm)
10(0-0.009)
寸法h(mm)
15(±0.02)
寸法l(mm)
26
寸法t(mm)
8
寸法t0(mm)
6.25
寸法w(mm)
30.5
質量(kg)
0.11
基本定格荷重C(N)
532
基本定格荷重Co(N)
430
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
4