曜日別特売
UMLH16 <UMLH> ウルトラ 防錆 リニアアルミハウジング オザック精工 24530415

UMLH16 <UMLH> ウルトラ 防錆 リニアアルミハウジング オザック精工 24530415
UMLH16 <UMLH> ウルトラ 防錆 リニアアルミハウジング オザック精工 24530415
UMLH16 <UMLH> ウルトラ 防錆 リニアアルミハウジング オザック精工 24530415

<UMLH> ウルトラ 防錆 リニアアルミハウジング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)16(0-0.009)寸法L(mm)49注文コード24530415品番UMLH16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法H(mm)37寸法H0(mm)12寸法H1(mm)31.5寸法L(mm)49寸法S1(mm)M5寸法S2(mm)M4寸法T(mm)25(±0.02)寸法W(mm)50寸法d(mm)16(0-0.009)寸法h(mm)19(±0.02)寸法l(mm)34寸法t(mm)9寸法t0(mm)7寸法w(mm)36質量(kg)0.2基本定格荷重C(N)768基本定格荷重Co(N)650RoHS指令(10物質対応)対応玉列数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする