オザック精工
<UMLH> ウルトラ 防錆 リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
寸法d(mm)
16(0-0.009)
寸法L(mm)
44
注文コード
24530503
品番
UMLH16B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法L
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
37
寸法H0(mm)
12
寸法H1(mm)
31.5
寸法L(mm)
44
寸法S1(mm)
M5
寸法S2(mm)
M4
寸法T(mm)
25(±0.02)
寸法W(mm)
50
寸法d(mm)
16(0-0.009)
寸法h(mm)
19(±0.02)
寸法l(mm)
34
寸法t(mm)
9
寸法t0(mm)
7
寸法w(mm)
36
質量(kg)
0.2
基本定格荷重C(N)
768
基本定格荷重Co(N)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
5