※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
注文コード24531553
品番4922 000.048
参考基準価格(税別)¥165,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
Eppendorf Reference 2はEppendorf の最新のピペットファミリーでありプレミアムな製品です。人間工学に基づくデザインの改良に加え、可能なかぎり最も正確な結果、最高のユーザー安全性、信頼性、堅牢性による長寿命を実現できるようデザインに工夫を凝らしました。
革新的なシングルボタン操作は速くて簡単なだけでなく、有効なエアロゾル削減によりユーザーとサンプル、ピペットを守ります。
ステンレス鋼で作られた頑丈なハンドルはピペットを衝撃から保護します。
さらにバンパーにはスプリングを内蔵しているので、Reference2はたとえ転倒しても基本的にキャリブレーションは必要ありません。
この高いセキュリティレベルによって、Reference 2は、高価な液体の使用や、非常に高いレベルの精度が必要なアプリケーションでの使用に最適です。
品質および再現性について妥協できない場合、Eppendorf の新しいReference 2は、これらのリキッドハンドリングアプリケーションに最適な機器です。