曜日別特売
ULD6MF <ULD-MF> ウルトラ メンテナンスフリー ダブル リニアベアリング オザック精工 24533303

ULD6MF <ULD-MF> ウルトラ メンテナンスフリー ダブル リニアベアリング オザック精工 24533303
ULD6MF <ULD-MF> ウルトラ メンテナンスフリー ダブル リニアベアリング オザック精工 24533303
ULD6MF <ULD-MF> ウルトラ メンテナンスフリー ダブル リニアベアリング オザック精工 24533303

<ULD-MF> ウルトラ メンテナンスフリー ダブル リニアベアリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法d(mm)6(0-0.009)
内容量1個注文コード24533303品番ULD6MF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法d(mm)6(0-0.009)寸法L(mm)42(0-0.3)寸法D(mm)12(0-0.013)寸法l(mm)27(0-0.3)寸法D0(mm)11.5寸法w(mm)1.1基本定格荷重C(N)354基本定格荷重Co(N)310RoHS指令(10物質対応)対応動的許容モーメント(N・m)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする