オザック精工
<LFT-MF> メンテナンスフリー Tフランジ付リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法d(mm)
16(0-0.009)
6(0-0.009)
8(0-0.009)
10(0-0.009)
12(0-0.009)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24534448
品番
LFT16MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
31
寸法B(mm)
22
寸法D(mm)
28(0-0.025)
寸法Df(mm)
48
寸法Dp(mm)
-
寸法L(mm)
48
寸法S(mm)
M4
寸法T(mm)
34
寸法d(mm)
16(0-0.009)
寸法t(mm)
6
基本定格荷重C(N)
768
基本定格荷重Co(N)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応