曜日別特売
3881 000.023 PCRクーラー 0.2 mL Eppendorf(エッペンドルフ) 24535342

3881 000.023 PCRクーラー 0.2 mL Eppendorf(エッペンドルフ) 24535342
3881 000.023 PCRクーラー 0.2 mL Eppendorf(エッペンドルフ) 24535342
3881 000.023 PCRクーラー 0.2 mL Eppendorf(エッペンドルフ) 24535342

PCRクーラー 0.2 mL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピンク
内容量1箱(1個)注文コード24535342品番3881 000.023
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

敏感なサンプルの保護、移送、および保管用、さらに反応の安全停止反応用
PCR反応のセットアップに最適
96ウェル PCR プレート、PCR ストリップチューブ、0.2mL および0.5mL のPCR チューブに対応
ドライインキュベーションテクノロジーにより、従来のアイスバスでのインキュベーションに関連した汚染リスクが排除されます
96ウェル PCR プレート全体を0℃で1時間以上保持(-20℃で2時間予冷)
温度表示の特長:温度が7℃を超えると、PCR クーラーの色が変化します(氷のように冷たい場合は、バイオレットまたはダークブルー、7℃を超えるとピンクまたはライトブルー)
スペースを取らず積み重ね可能
特別な輪郭のデザインが、サンプルの凍結を予防します

ピンク容量(mL)0.2単位1パックアズワン品番61-0170-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする