炭の力 二重底ソックス (5本指)

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3足) 注文コード24539445 品番8550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自然の炭の力で消臭効果抜群、二重底で耐久性抜群。
炭が嫌なにおいを吸収し、衣服内の湿気を適度に調整してくれる快適素材です。
臭いの元となるガスの除去性能評価試験済み。(対象:アンモニアガス[汗やし尿臭]・酢酸ガス[酸っぱい臭い]・イソ吉草酸ガス[ムレた靴下の臭い])。
履きやすいのびのびタイプ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質表糸/綿、ポリウレタン、裏糸/竹炭糸80%、綿20% サイズ(cm)24〜27 指タイプ5本指 入数3足 機能消臭、吸水 かかとからの長さ(cm)23 丈区分レギュラー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24539445
2026-02-27
用途:
住宅リフォームの監理、日々愛用。
創美 様 (建設業・工事業)

は着心地が良く、肌触りも良くて大変に満足してます。

対象商品:
24539445
2023-05-20
用途:
日常生活

夏場など汗をかく時期は足が臭くなっていたのですが、この靴下に変えてからは足臭がなくなりました。あと、解れはないですが製法が少し雑ですね。

対象商品:
24539445
2022-05-16
用途:
長靴作業にも普段使いにも

10回近いリピーター購入者。吸汗性・ずれのない密着感・滑りにくさ・コストパフォーマンス・耐久性に満足。MONOTAROブランドにそっくりなものがあり、2〜3度購入してみたが、表面のホツレが断然早いため、こちらがお勧め。

5人が参考にしています
対象商品:
24539445
2021-11-24
用途:
普段使い用に
陽心館 様 (サービス業)

とても使い心地が良く満足出来る商品です。親指の爪の所が先に穴が開くので、そちらも二重にしていただくととても嬉しいです。

対象商品:
24539445
2021-11-11
用途:
自動車整備

ちょうどいい厚さで安全靴との相性も良いです。今までの靴下の中で一番良いと思います。あとは耐久性がどれだけか楽しみです。

対象商品:
24539445
2020-12-13
用途:
普段使い
まるま商会 様 (サービス業)

靴下の臭いが靴につくのがすごく減りました。二足を1日おきに使用して2ヶ月は持つのでコスパも良いです。黒色があるともっと良いです。

対象商品:
24539445
2020-09-20
用途:
通常使用
建設業・工事業

2回目のオーダーです。1回目最初に使用した時は、多少違和感がありましたが、生地もしっかりしていて、夏にはいても蒸れません。

対象商品:
24539445
2020-06-01
用途:
塗装作業時
たなか建装 様 (建設業・工事業)

快適な履き心地です。
足にピッタリとしていて、毎日履いています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする