フリクションボール3 消去用替ラバー

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24539655 品番LFBTRU10-LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
商品タイプ替ラバー 用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 適合本体LKFB-60EF-LB ライトブルー
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24539637
2023-12-29
用途:
日常の仕事で使用
サービス業

フリクションは日常仕事で多用中。もちろん書き損じ時にはラバーで消去できるので日々利用しているうちに黒くなり、擦っても消えるどころか汚れが拡がるばかりで困ります。
ペンの替え芯はどこでも入手可能ですが、消去用替ラバーは一般の店頭ではなかなか見つからないので、こちらで購入することができてとても助かっています。

対象商品:
24539637
2023-02-13
用途:
書き直しする時
医療・福祉・介護関連業

ボールペンなのに消せるので急いでメモした文章を消して清書する時によく利用しています。
文房具屋さんやネットショップで買うと3倍くらいの値段なので、ボールペン買いなおすほうがいいかしら?と思っていましたが、こちらでお安く買えてうれしいです。

対象商品:
24539637
2022-07-06
用途:
書類作成

文房具店にも売っていないことがある中、取り扱いがあり助かっています。取り換えられることを知らない人も、存在を知って、便利に使っています

対象商品:
24539637
2020-06-12
用途:
書類作成等
製造業

こんなものがあったんですね!!!!交換し、きれいに消せることが出来ました。

対象商品:
24539646
2020-10-26
用途:
事務作業時
建設業・工事業

文房具屋さんで、消去用ラバーの同色が無く諦めて別の色を購入。ペン本体と色が異なる為探しており、今回キャンペーンがあり即購入し今は、揃って良かったです。ペンは殆どパイロットなのでまた春ぐらいにキャンペーンをして欲しいです。

対象商品:
24539664
2019-12-18
用途:
フリクションを消すとき。

なかなかお店で、売ってないので、すごく助かります。

対象商品:
24539637
2024-04-04
用途:
日々の仕事で
丸善株式会社 様 (その他業種)

3・4を2つずつ注文しましたが両方とも4できて、3につけると出っ張って邪魔になる。
受け取った人が確認していないのが悪いのですがこの商品にかかわらず、注文したものが間違っている事が多い。

1人が参考にしています
対象商品:
24539637
2018-11-24
用途:
替え用です
建設業・工事業

替芯は普通に販売していますが、替ラバーは店で見かけませんでした。
「消せるボールペン」である以上ラバー部分は使えば使うほど摩耗します。
ネットで単品購入だと送料が高くなりますし、送料無料まで買うわけにもいかず困っていましたが、モノタロウ様ですと他の購入品を買うついでに購入できるので助かりました。
しかし、替ラバーが店頭に少ないのは新品を買いなさいということなのでしょうかね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする