フリクションボール多色タイプ専用替芯

(94件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24539682 品番 LFBTRF12EFG
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。

インク色グリーン 用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 適合フリクションボール多色タイプ 全長(mm)87.5 適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム 最大径(Φmm)3.6 先端ボール径(mm)0.5 入数1本 商品タイプ替芯 線の太さ極細 繰り返し・詰め替え対応
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 94
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
事務作業
卸売・小売業

普通の替芯 可もなく不可もなくです。フリクションボールペンは業務上使用しており、今回インク切れの為の発注です。フリクションボールペンではパイロットが非常に使いやすいです。

2025-05-15
用途:
事務作業時

頻繁に使用するわけではないのですが、ほかの通販では、一本単位では購入できないため、モノタロウさんから購入出来て助かっています。フリクションは間違って記入しても消せるのがとても便利だと思います。

対象商品:
85840282
2025-05-26
用途:
提出書類の下書き
製造業

消せるボールペンなので下書きに使用。普通のボールペンと比べ減りが早いので3本セットはありがたい。常時使うもので有っても困らないので別の商品の購入時、抱き合わせで購入しています。

対象商品:
85840316
2025-06-15
用途:
書き物
前田興業株式会社 様 (サービス業)

消したり書いたりできるので、非常に重宝しています。
自分の考え方の整理する際に重宝しています。

2025-05-02
用途:
事務作業用

替え芯のみで注文できて、注文後の発送も早いので助かります。

2025-04-11
用途:
事務所用
卸売・小売業

消せるタイプの芯なので、便利に使用しています。リフィールで助かります

対象商品:
24539682
2024-12-14
用途:
事務
田中工業 様 (建設業・工事業)

0.5なんでとても描きやすく消えやすくて
凄い使いやすいです
またリピートしたい商品です

対象商品:
24539682
2024-10-18
用途:
手帳への記入用
教育・研究機関

手帳に書いたり消したりするのに便利なので使い続けてます。4色の中で緑は使用頻度が低いので、1本から購入でき助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする