アトム
アトムの 耐切創手袋
アトムの アラミド 耐切創手袋
アトムの すべり止め付き アラミド
13G ケブラーSD ニトリルコート
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
24540827
品番
HG-156-1P
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティング。
クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質
手袋:ケブラー長繊維60% ウーリーナイロン32% ポリウレタン8%
すべり止め:ニトリルゴム
サイズ
L
全長(cm)
24.9±1
中指長(cm)
8.3±0.3
手の平幅(cm)
9.7±0.5
耐切創性
B、3
入数(双)
1
規格
ISO13997-TDM、EN388-2003
機能
耐切創、低発塵性、耐熱、耐油性、耐摩耗性、耐引裂
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
ゲージ数
13
アズワン品番
64-8549-57