明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの ワーキングウェア
明石スクールユニフォームカンパニーの ボトムス
明石スクールユニフォームカンパニーの 秋冬 ボトムス
PETICOOL メンズワンタックスラックス UN431
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24550593
品番
UN431
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルポケット、コインポケット付。
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
79
種別
ワンタックスラックス
色
ネイビー
サイズ
79
タイプ
メンズ
混率(%)
(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル65・綿35、(内再生ポリエステル55)
生地
二重織
色番
7
生地性能
防汚加工、難溶融、帯電防止、ストレッチ、二重織