UN431 PETICOOL メンズワンタックスラックス UN431 明石スクールユニフォームカンパニー 24550636

PETICOOL メンズワンタックスラックス UN431

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24550636 品番UN431
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

ダブルポケット、コインポケット付。

股下(cm)76 ウエスト(cm)91 種別ワンタックスラックス ネイビー サイズ91 タイプメンズ 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル65・綿35、(内再生ポリエステル55) 生地二重織 色番7 生地性能防汚加工、難溶融、帯電防止、ストレッチ、二重織

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする