E-style レディースチュニック UZT474

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24581777 品番 UZT474
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ショールカラーが女性らしい、着丈長めのチュニックタイプ。
収納に便利な胸&脇ポット付。
優しい印象のショールカラー。
ニットパイピングがアクセント。
全開ファスナーで着脱ラクラク。

ワイン サイズ7 タイプレディース 胸囲(cm)92 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)36.5 袖丈(cm)1.5 着丈(cm)64 生地フルダルニット 色番9 生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、防透性、UVカット 性別レディース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする