※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-style 男女兼用ポロシャツ(脇ポケット付き) UZT470E

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズM 注文コード24581865 品番UZT470E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

工業洗濯対応の上品ポロシャツ。両脇ポケット付だから収納力もばっちり。
収納に便利な両脇ポケット付。
吸水速乾でいつも快適な着心地。
前立てと襟のラインがアクセント。

ホワイト サイズM タイプ男女兼用 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル76・綿24(内再生ポリエステル52) 肩幅(cm)45 袖丈(cm)24 着丈(cm)70 生地鹿の子 色番1 グリーン購入法適合 生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする