明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style 男女兼用ポロシャツ(脇ポケット付き) UZT470E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
L
注文コード
24581874
品番
UZT470E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
工業洗濯対応の上品ポロシャツ。両脇ポケット付だから収納力もばっちり。
収納に便利な両脇ポケット付。
吸水速乾でいつも快適な着心地。
前立てと襟のラインがアクセント。
色
ホワイト
サイズ
L
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル76・綿24(内再生ポリエステル52)
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
73
生地
鹿の子
色番
1
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別
男女兼用