明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style 男女兼用ポロシャツ(脇ポケット付き) UZT470E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24581978
品番
UZT470E
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
工業洗濯対応の上品ポロシャツ。両脇ポケット付だから収納力もばっちり。
収納に便利な両脇ポケット付。
吸水速乾でいつも快適な着心地。
前立てと襟のラインがアクセント。
色
ネイビー
サイズ
EL
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル76・綿24(内再生ポリエステル52)
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
77
生地
鹿の子
色番
5
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別
男女兼用