※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-style 男女兼用ニットシャツ(脇ポケット付き) UZT469

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24582294 品番 UZT469
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シックカラーで上品な空間を演出。抗菌防臭素材を使用した両脇ポケット付ニットシャツ。
ラウンドカットした両脇ポケット付。
抗菌・防臭機能付でいつでも清潔。
ボタンダウンできちんとした印象に。

グリーン サイズSS タイプ男女兼用 規格SEK 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル80・綿20 肩幅(cm)41 袖丈(cm)22 着丈(cm)65 生地モックミラノリブ 色番6 生地性能防透性、UVカット、抗菌・防臭 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする