E-style レディースボタンダウンシャツ UZT418

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24582617 品番 UZT418
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

キチンと感のあるボタンダウンシャツ。親しみやすい爽やかな雰囲気に。
ボタンダウン仕様できんとした印象。
ポケットのピスネームがアクセント。
脇スリットで動きやすさに対応。

サックス サイズ7 タイプレディース 胸囲(cm)92 混率(%)ポリエステル50・綿50 肩幅(cm)37 袖丈(cm)19 着丈(cm)58 生地オックス調鹿の子(セオ・アルファEX) 色番4 生地性能吸汗性、速乾性、ストレッチ 性別レディース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24582626
2019-04-16
用途:
お客様のお宅を訪問する際に
医療・福祉・介護関連業

本当は品番を間違えたのですが、こちらの品物の方が着やすくて、材質もしっかりしていました。間違えて正解でした。

対象商品:
24582687
2017-09-01
用途:
介護現場
医療・福祉・介護関連業

伸縮性があり、とても着衣しやすく、色彩もいいので好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする