E-style 男女兼用ボタンダウンシャツ UZT419

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24582732 品番 UZT419
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

キチンと感のあるボタンダウンシャツ。親しみやすい爽やかな雰囲気に。
ボタンダウン仕様できんとした印象。
ポケットのピスネームがアクセント。
脇スリットで動きやすさに対応。

サックス サイズS タイプ男女兼用 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル50・綿50 肩幅(cm)46 袖丈(cm)22 着丈(cm)69 生地オックス調鹿の子(セオ・アルファEX) 色番4 生地性能吸汗性、速乾性、ストレッチ 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする