明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style 男女兼用ボタンダウンシャツ UZT419
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24582757
品番
UZT419
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
キチンと感のあるボタンダウンシャツ。親しみやすい爽やかな雰囲気に。
ボタンダウン仕様できんとした印象。
ポケットのピスネームがアクセント。
脇スリットで動きやすさに対応。
色
サックス
サイズ
L
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル50・綿50
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
73
生地
オックス調鹿の子(セオ・アルファEX)
色番
4
生地性能
吸汗性、速乾性、ストレッチ
性別
男女兼用