E-style レディースボタンダウンシャツ UZT416

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 イエロー サイズ9 注文コード24582958 品番UZT416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

キチンと感のあるボタンダウンシャツ。親しみやすい爽やかな雰囲気に。
ボタンダウン仕様できんとした印象。
ポケットのピスネームがアクセント。
脇スリットで動きやすさに対応。

イエロー サイズ9 タイプレディース 胸囲(cm)96 混率(%)綿60・ポリエステル40 肩幅(cm)39 袖丈(cm)20 着丈(cm)60 生地ニットストライプ(セオ・アルファEX) 色番7 生地性能吸汗性、速乾性、ストレッチ 性別レディース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする