E-style 男女兼用ボタンダウンシャツ UZT417

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS 注文コード24583107 品番UZT417
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

キチンと感のあるボタンダウンシャツ。親しみやすい爽やかな雰囲気に。
ボタンダウン仕様できんとした印象。
ポケットのピスネームがアクセント。
脇スリットで動きやすさに対応。

イエロー サイズS タイプ男女兼用 胸囲(cm)106 混率(%)綿60・ポリエステル40 肩幅(cm)46 袖丈(cm)22 着丈(cm)69 生地ニットストライプ(セオ・アルファEX) 色番7 生地性能吸汗性、速乾性、ストレッチ 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする