※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの ボトムス 介護従事者用
E-style レディースニットスラックス UZT378
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24583222
品番
UZT378
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
かがみやすく、動きやすい。ゆったりシルエット。
すっきりとした印象のピンタック入り。
収納に便利な左右ヒップポケット。
色
ネイビー
サイズ
15
股下(cm)
80
仕様
裾ハーフタイプ(裾上げテープ付)
タイプ
レディース
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
75〜80
股上(cm)
25
ヒップ(cm)
108
生地
モックロディ
色番
5
生地性能
吸汗性、速乾性、防透性、ストレッチ、工業洗濯
性別
レディース