明石スクールユニフォームカンパニー
E-style メンズニットスラックス UZT379
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ベージュ
サイズ
M
S
M
L
LL
EL
ヒップ(cm)
102
96
102
108
114
120
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24583353
品番
UZT379
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
かがみやすく、動きやすい。ゆったりシルエット。
すっきりとした印象のピンタック入り。
収納に便利な左右ヒップポケット。
色
ネイビー
サイズ
M
股下(cm)
90
仕様
裾ハーフタイプ(裾上げテープ付)
タイプ
メンズ
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
76~81
股上(cm)
23
ヒップ(cm)
102
生地
モックロディ
色番
5
生地性能
吸汗性、速乾性、防透性、ストレッチ、工業洗濯
性別
メンズ