明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの ボトムス 介護従事者用
E-style メンズニットスラックス UZT380
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24583527
品番
UZT380
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
すっきり見える細見シルエットのパンツ。
小物収納に便利な右内ポケット付。
動きやすい脇ゴム仕様。
色
ネイビー
サイズ
L
股下(cm)
90
タイプ
メンズ
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
82〜87
股上(cm)
21.5
ヒップ(cm)
108
生地
モックロディ
色番
5
生地性能
吸汗性、速乾性、防透性、工業洗濯
性別
メンズ