E-style レディースカーディガン UZT460

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック 注文コード24583852 品番UZT460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品はなど15種類から選べます 他の種類を見る

お洗濯を繰り返しても機能はそのまま。空気触媒「TioTio」なら、24時間365日ずっと抗菌・防汚・消臭。
室内干しOK。花粉対策。年中清潔、年中快適。副作用のない抗菌、消臭。
収納に便利な両脇ポケット。

ブラック サイズ15 タイプレディース 胸囲(cm)114 混率(%)アクリル70・ウール30 肩幅(cm)43 袖丈(cm)59 着丈(cm)62 生地空気触媒TioTio 色番3 生地性能速乾性、帯電防止、防汚性、消臭機能、抗菌、手洗OK、日本製 性別レディース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする