E-style レディースカーディガン UZT460

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24583992 品番 UZT460
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

お洗濯を繰り返しても機能はそのまま。空気触媒「TioTio」なら、24時間365日ずっと抗菌・防汚・消臭。
室内干しOK。花粉対策。年中清潔、年中快適。副作用のない抗菌、消臭。
収納に便利な両脇ポケット。

ピンク サイズ15 タイプレディース 胸囲(cm)114 混率(%)アクリル70・ウール30 肩幅(cm)43 袖丈(cm)59 着丈(cm)62 生地空気触媒TioTio 色番90 生地性能速乾性、帯電防止、防汚性、消臭機能、抗菌、手洗OK、日本製 性別レディース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする