明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style 男女兼用ポロシャツ(脇ポケット付き) UZT468
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24584832
品番
UZT468
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
吸汗速乾でさらっとした着心地。明るい雰囲気を演出してくれるおしゃれなポロシャツ。
収納に便利な両脇ポケット付。
消臭機能つきでいつでも清潔。
衿、袖口のかわいいチェック柄フライス。
色
パープル
サイズ
L
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル80・綿20
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
73
生地
マイクロメッシュ、デオレックス
色番
11
生地性能
吸汗性、速乾性、消臭機能
性別
男女兼用