※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style 男女兼用ニットシャツ(脇ポケット付き) UZQ722
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24584988
品番
UZQ722
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ノーアイロンでお手入れ簡単。脇ポケット付男女兼用ニットシャツ。
収納に便利な両脇ポケット付。
ボタンダウンできちんとした印象をキープ。
色
サックス
サイズ
M
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル90・キュプラ10
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
70
生地
トリコットストライプ
色番
4
生地性能
吸汗性、速乾性、ストレッチ、ノーアイロン、さらさら感、UVカット
性別
男女兼用