E-style 男女兼用半袖プルオーバーシャツ UZQ705A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24585453 品番 UZQ705A
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

動きやすいトリコットシャツで決める。きちんと感のあるプルオーバーシャツ。
袖口にはパイピングでアクセント。
身体の動きを妨げないスリット入り。
ボタンダウンできちんとした印象をキープするデザイン。
収納に便利な胸ポケット。

ネイビー サイズS タイプ男女兼用 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル90・キュプラ10 肩幅(cm)46 袖丈(cm)22 着丈(cm)69 生地トリコットストライプ 色番5 生地性能吸汗性、速乾性、ストレッチ、ノーアイロン、さらさら感、UVカット 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする