E-style レディース半袖ロングプルオーバーシャツ UZQ803

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24585952 品番 UZQ803
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

きれいに見せるプリンセスライン。大人気の、レディース専用両脇ポケット付きニットシャツ。
ボタンダウンできちんとした印象をキープするデザイン。
収納に便利な胸ポケット。
前立て・袖口にパイピングでアクセント。
気になる腰回りも隠れるロング丈。
女性らしさを強調するシルエット、プリンセスライン。

ワイン サイズ13 タイプレディース 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル90・キュプラ10 肩幅(cm)42 袖丈(cm)21 着丈(cm)68 生地トリコットストライプ 色番9 生地性能吸汗性、速乾性、ストレッチ、ノーアイロン、さらさら感、UVカット 性別レディース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする