曜日別特売
UZQ803 E-style レディース半袖ロングプルオーバーシャツ UZQ803 明石スクールユニフォームカンパニー 24586022

E-style レディース半袖ロングプルオーバーシャツ UZQ803

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ13
胸囲(cm)104
袖丈(cm)21
内容量1枚注文コード24586022品番UZQ803
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

きれいに見せるプリンセスライン。大人気の、レディース専用両脇ポケット付きニットシャツ。
ボタンダウンできちんとした印象をキープするデザイン。
収納に便利な胸ポケット。
前立て・袖口にパイピングでアクセント。
気になる腰回りも隠れるロング丈。
女性らしさを強調するシルエット、プリンセスライン。

ネイビーサイズ13タイプレディース胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル90・キュプラ10肩幅(cm)42袖丈(cm)21着丈(cm)68生地トリコットストライプ色番5生地性能吸汗性、速乾性、ストレッチ、ノーアイロン、さらさら感、UVカット性別レディース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする