画像準備中

E-style レディース半袖ロングプルオーバーシャツ UZQ803

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ11 注文コード24586153 品番UZQ803
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

きれいに見せるプリンセスライン。大人気の、レディース専用両脇ポケット付きニットシャツ。
ボタンダウンできちんとした印象をキープするデザイン。
収納に便利な胸ポケット。
前立て・袖口にパイピングでアクセント。
気になる腰回りも隠れるロング丈。
女性らしさを強調するシルエット、プリンセスライン。

サイズ11 タイプレディース 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル90・キュプラ10 肩幅(cm)40 袖丈(cm)20 着丈(cm)66 生地トリコットストライプ 色番7 生地性能吸汗性、速乾性、ストレッチ、ノーアイロン、さらさら感、UVカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする