明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style 男女兼用ニットシャツ UZQ712E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
アップルグリーン
サイズ
M
注文コード
24588147
品番
UZQ712E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
帯電防止付きニットシャツ。スポーティな配色。
シャツカラーできちんとした印象をあたえます。
スポーティなカラー切り替えがアクセント。
スリット入りで動きがスムーズ。
飾りネーム付。
色
アップルグリーン
サイズ
M
タイプ
男女兼用
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル100(ケミカルリサイクル繊維使用)
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
45
生地
制電マイクロキュービック
色番
6
生地性能
吸汗性、速乾性、帯電防止
性別
男女兼用
エコマーク認定番号
17 103 002