E-style 男女兼用ニットシャツ UZQ712E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24588332 品番 UZQ712E
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

帯電防止付きニットシャツ。スポーティな配色。
シャツカラーできちんとした印象をあたえます。
スポーティなカラー切り替えがアクセント。
スリット入りで動きがスムーズ。
飾りネーム付。

ターコイズブルー サイズEL タイプ男女兼用 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル100(ケミカルリサイクル繊維使用) 着丈(cm)75 裄丈(cm)51 生地制電マイクロキュービック 色番41 グリーン購入法適合 生地性能吸汗性、速乾性、帯電防止 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする