明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style 男女兼用ニットシャツ UZQ712E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24588445
品番
UZQ712E
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
帯電防止付きニットシャツ。スポーティな配色。
シャツカラーできちんとした印象をあたえます。
スポーティなカラー切り替えがアクセント。
スリット入りで動きがスムーズ。
飾りネーム付。
色
ディープネイビー
サイズ
SS
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
96
混率(%)
ポリエステル100(ケミカルリサイクル繊維使用)
着丈(cm)
65
裄丈(cm)
41
生地
制電マイクロキュービック
色番
5
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、帯電防止
性別
男女兼用