明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style 男女兼用ポロシャツ UZQ717
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24588944
品番
UZQ717
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
サラサラドライな着心地がおすすめ。アクティブな印象のあるポロシャツ。
スポーティーな切替とニットパイピングでアクセント。
スリット入りで動きがスムーズ。
飾りネーム付。
色
ネイビー
サイズ
M
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
44
生地
コンフォートセンサー
色番
5
生地性能
吸汗性、速乾性、防透性、UVカット
性別
男女兼用