明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style 男女兼用ポロシャツ UZQ717
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
SS
注文コード
24589005
品番
UZQ717
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
サラサラドライな着心地がおすすめ。アクティブな印象のあるポロシャツ。
スポーティーな切替とニットパイピングでアクセント。
スリット入りで動きがスムーズ。
飾りネーム付。
色
アップルグリーン
サイズ
SS
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
96
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
65
裄丈(cm)
40
生地
コンフォートセンサー
色番
6
生地性能
吸汗性、速乾性、防透性、UVカット
性別
男女兼用