E-style 男女兼用ポロシャツ UZQ717

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズEL 注文コード24589057 品番UZQ717
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品はサイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

サラサラドライな着心地がおすすめ。アクティブな印象のあるポロシャツ。
スポーティーな切替とニットパイピングでアクセント。
スリット入りで動きがスムーズ。
飾りネーム付。

アップルグリーン サイズEL タイプ男女兼用 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)75 裄丈(cm)50 生地コンフォートセンサー 色番6 生地性能吸汗性、速乾性、防透性、UVカット 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする