明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style 男女兼用半袖ポロシャツ UZT211
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24589346
品番
UZT211
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ベーシックな鹿の子ポロシャツ。
収納に便利な胸ポケット。
色
ピンク
サイズ
M
タイプ
男女兼用
規格
SEK
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル50・綿50
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
71
生地
裏綿 鹿の子(セベリス)
色番
2
生地性能
吸汗性、速乾性、抗菌・防臭、日本製
性別
男女兼用