※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-style 男女兼用半袖ポロシャツ UZT273EA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24591893 品番 UZT273EA
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ソフトな着心地が続く。清潔感のある爽やかなポロシャツ。
繰り返しの洗濯に強い工業洗濯対応素材。
脇スリットで動きやすさに対応。
吸汗速乾でいつも快適な着心地。

ホワイト×サックス サイズLL タイプ男女兼用 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル76・綿24(内再生ポリエステル52) 肩幅(cm)48 袖丈(cm)23 着丈(cm)73 生地鹿の子 色番4 グリーン購入法適合 生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする