※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-style 男女兼用半袖ポロシャツ UZT273EA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト/グリーン サイズS 注文コード24591945 品番UZT273EA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は色・サイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

ソフトな着心地が続く。清潔感のある爽やかなポロシャツ。
繰り返しの洗濯に強い工業洗濯対応素材。
脇スリットで動きやすさに対応。
吸汗速乾でいつも快適な着心地。

ホワイト/グリーン サイズS タイプ男女兼用 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル76・綿24(内再生ポリエステル52) 肩幅(cm)43 袖丈(cm)20 着丈(cm)66 生地鹿の子 色番6 グリーン購入法適合 生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする