明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style 男女兼用半袖ポロシャツ UZT273EA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト/グリーン
サイズ
L
注文コード
24591963
品番
UZT273EA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
色・サイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな着心地が続く。清潔感のある爽やかなポロシャツ。
繰り返しの洗濯に強い工業洗濯対応素材。
脇スリットで動きやすさに対応。
吸汗速乾でいつも快適な着心地。
色
ホワイト/グリーン
サイズ
L
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル76・綿24(内再生ポリエステル52)
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
71
生地
鹿の子
色番
6
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別
男女兼用