E-style 男女兼用半袖ポロシャツ UZT274EA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24592453 品番 UZT274EA
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

身体の動きを妨げないスリット入り。

ホワイト サイズL タイプ男女兼用 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル76・綿24(内再生ポリエステル52) 肩幅(cm)47 袖丈(cm)25 着丈(cm)71 生地鹿の子 色番0 グリーン購入法適合 生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする