明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style 男女兼用ジップアップポロシャツ UZT289EA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24593074
品番
UZT289EA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
何回洗ってもおろしたての気持ちよさ。
身体の動きを妨げないスリット入り。
色
ホワイト
サイズ
L
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル76・綿24(内再生ポリエステル52)
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
47
生地
鹿の子
色番
0
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別
男女兼用